QCWA730-400-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA730-400-B5-G
Nr. katalogowy QCWA730-400-B5-G
Nr kat. BDI 179777
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338994
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,49
RFWA732-400E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWA732-400E-B5-G
Nr. katalogowy RFWA732-400E-B5-G
Nr kat. BDI 172333
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339108
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,73
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338848
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,04
QCWA718-400-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA718-400-B5-G
Nr. katalogowy QCWA718-400-B5-G
Nr kat. BDI 179746
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338963
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338876
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25