cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Ilość Łożysk:
1 (Single)
3204 A-2RS1TN9/C3
Opis
3204 A-2RS1TN9/C3 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 3204 A-2RS1TN9/C3
Nr kat. BDI 1250272
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Glass Fibre Reinforced Cage
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,724
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
3207 A-2RS1TN9/MT33
Opis
SKF 3207 A-2RS1TN9/MT33
Nr. katalogowy 3207 A-2RS1TN9/MT33
Nr kat. BDI 1416724
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
30 Degree
Inne Funkcje:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)