cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,041
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
429,412
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,871
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
352,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
13,88
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
407,441
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,299
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,21
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,041
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
429,412
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,871
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
241,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
9,5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
407,441
Sposób Montażu:
Bushed
PCT 14M-64S-37/3020
Opis
GATES PCT 14M-64S-37/3020
Nr. katalogowy PCT 14M-64S-37/3020
Nr kat. BDI 20520624
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,008
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,21
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
16,041
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
429,412
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,871
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
127
Szerokość Powierzchni - Cale:
5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style | Type D2
Średnica Podziałowa - Milimetry:
407,441
Sposób Montażu:
Bushed