239/600CAMP55W507
Popis
NSK 239/600CAMP55W507
Katalógové číslo výrobcu 239/600CAMP55W507
BDI # 24666334
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/560CAMKP55W507
Popis
NSK 239/560CAMKP55W507
Katalógové číslo výrobcu 239/560CAMKP55W507
BDI # 24666333
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/500CAMP55W507
Popis
NSK 239/500CAMP55W507
Katalógové číslo výrobcu 239/500CAMP55W507
BDI # 24666330
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,039
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
QF500DESPBODYX1218MM
Popis
TIMKEN QF500DESPBODYX1218MM
Katalógové číslo výrobcu QF500DESPBODYX1218MM
BDI # 21966946
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
1218
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
7
Vonkajší priemer – milimetre:
177,8
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 60091 | White 115497 | Blue 115497In-Lbs
Šírka – palce:
47,953
QF1890DESPBODYX58
Popis
TIMKEN QF1890DESPBODYX58
Katalógové číslo výrobcu QF1890DESPBODYX58
BDI # 21966944
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
1473,2
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
9,5
Vonkajší priemer – milimetre:
241,3
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Double Ended Body
Druh spojky:
Jaw Coupling
Profil zubu:
Red 175840 | White 344594 | Blue 344594 | Black 553982In-Lbs
Šírka – palce:
58