23172CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 23172CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 23172CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666282
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,559
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
QF175SPBODYX22-1/2
Leírás
TIMKEN QF175SPBODYX22-1/2
Anyagszám QF175SPBODYX22-1/2
BDI anyagszám 21963193
Jellemzők
Cikk:
Spacer Assembly
Szélesség - milliméter:
571,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,5
Külső átmérő - milliméter:
139,7
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands | Single Ended Body
Tengelykapcsoló típus:
Jaw Coupling
Nyomaték:
Red 24602 | White 47123 | Blue 47123In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
22,5
23168CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 23168CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 23168CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666280
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,48
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing