cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid Plunger | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.011 - 0.012 Cv Factor | Without Sub Plate | Push Locking Manual Override | L Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor | Latching Type Positive COM
Długość Całkowita - Cale:
1,276
Napięcie:
5 VDC
cechy
Rodzaj portu:
M5
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
3 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.13 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | In/Closed Center/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
4,217
Napięcie:
5 VDC
cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,102
Napięcie:
5 VDC
cechy
Rodzaj portu:
4 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.18/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
2,638
Napięcie:
5 VDC
cechy
Rodzaj portu:
M3
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
0.012 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Large Flow Type | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | M Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
1,539
Napięcie:
5 VDC