SY100-68-A-30
Leírás
SY100-68-A-30 ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ ; ELEKTR.CSATL.SY-SZELEPHEZ 3M-ES KÁBELLEL
Anyagszám SY100-68-A-30
BDI anyagszám 17864479
VMPA1-M1H-M-PI;533342
Leírás
VMPA1-M1H-M-PI NR. 533342 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 533342
BDI anyagszám 15013284
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
Not Available
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
360 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature
Teljes hossz - hüvelyk:
4,492
Feszültség:
24 VDC
CPE10-M1BH-5L-M7;196927
Leírás
CPE10-M1BH-5L-M7 NR. 196927 ; MÁGNESSZELEP
Anyagszám 196927
BDI anyagszám 15060215
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
M7
Ki- és Bemenetek száma:
5 Port | 4 Way
Szelep típusa:
Piston | Solenoid
Működtetés:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
0.18 Cv Factor | 350 L/Min Flow Rate | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Air Pilot
Teljes hossz - hüvelyk:
3,417
Feszültség:
24 VDC
GRLA-1/4-QS-8-RS-D;534339
Leírás
GRLA-1/4-QS-8-RS-D NR. 534339
Anyagszám 534339
BDI anyagszám 15034066
Jellemzők
Csatlakozó típusa:
1/4" G | 8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Knurled Screw
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Egyéb jellemzők:
Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-8 Fitting
Teljes hossz - hüvelyk:
2,134
Feszültség:
Not Applicable