ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125
Opis
HUB CITY ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125
Nr. katalogowy ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125
Nr kat. BDI 476195
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,48
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,1
212 5/1 A WR 1.188
Opis
HUB CITY 212 5/1 A WR 1.188
Nr. katalogowy 212 5/1 A WR 1.188
Nr kat. BDI 23686987
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
350
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
212 20/1 A WR 1.188
Opis
HUB CITY 212 20/1 A WR 1.188
Nr. katalogowy 212 20/1 A WR 1.188
Nr kat. BDI 23687002
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSHERA35ES 58.33 56C .875
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 58.33 56C .875
Nr. katalogowy SSHERA35ES 58.33 56C .875
Nr kat. BDI 23684306
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
266 25/1 L WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 266 25/1 L WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 266 25/1 L WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23694230
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted