Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne

Strona 1 of 14

Następny

porównaj
81104 P/5

Porównaj

81104 P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81104 P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81104 P/5

Nr kat. BDI 221983

cechy

Wysokość - Milimetry: 10
Otwór 1 - Cale: 0,787
Otwór 2 - Milimetry: 21
Wysokość - Cale: 0,394
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,378
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81108 P/5

Porównaj

81108 P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81108 P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81108 P/5

Nr kat. BDI 221992

cechy

Wysokość - Milimetry: 13
Otwór 1 - Cale: 1,575
Otwór 2 - Milimetry: 42
Wysokość - Cale: 0,512
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,362
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81113 P/5

Porównaj

81113 P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81113 P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81113 P/5

Nr kat. BDI 222004

cechy

Wysokość - Milimetry: 18
Otwór 1 - Cale: 2,559
Otwór 2 - Milimetry: 67
Wysokość - Cale: 0,709
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,543
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81112 P/5

Porównaj

81112 P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81112 P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81112 P/5

Nr kat. BDI 222001

cechy

Wysokość - Milimetry: 17
Otwór 1 - Cale: 2,362
Otwór 2 - Milimetry: 62
Wysokość - Cale: 0,669
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,346
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81114 P/5

Porównaj

81114 P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81114 P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81114 P/5

Nr kat. BDI 222006

cechy

Wysokość - Milimetry: 18
Otwór 1 - Cale: 2,756
Otwór 2 - Milimetry: 72
Wysokość - Cale: 0,709
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 3,74
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość