241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
Opis
FAG 241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
Nr. katalogowy 241/710-B-K30-MB-H40-J30PC
Nr kat. BDI 24858188
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
45,276
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
241/670CAMK30C3W507
Opis
NSK 241/670CAMK30C3W507
Nr. katalogowy 241/670CAMK30C3W507
Nr kat. BDI 25264079
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
42,913
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
241/710KYMDW916C6
Opis
TIMKEN 241/710KYMDW916C6
Nr. katalogowy 241/710KYMDW916C6
Nr kat. BDI 24619303
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C6
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
45,276
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
495,3
Calowe - Metryczne:
Metric
Otwór Metryczny:
40
Otwór Calowy:
1,575
Inne Funkcje:
Round Bore | Window Type Pressed Steel Cage
Klasa Dokładności:
PX1
Szerokość w Calach:
19,5
Numer Podstawowy:
CR-08A48PX1-G
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,52
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
566562
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row