cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,52
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
566562
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
23152CAMKDD2E4C3TF
Opis
NSK 23152CAMKDD2E4C3TF
Nr. katalogowy 23152CAMKDD2E4C3TF
Nr kat. BDI 24666266
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,669
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
23056CAG3MKC4W507TL
Opis
NSK 23056CAG3MKC4W507TL
Nr. katalogowy 23056CAG3MKC4W507TL
Nr kat. BDI 24666468
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,173
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No