cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
592721
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,654
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globalny Numer Części GPN:
591109
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
258106
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,433
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
Globalny Numer Części GPN:
239995
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
10,312
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Steel
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
3/8-24 UNF
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing