cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
Materiał Koszyka:
Plastic
Ilość Łożysk:
4 (1 Quadruplex Set)
Typ Bieżni:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,102
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Speed
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring
MM155EX CR DU 150
Opis
TIMKEN MM155EX CR DU 150
Nr. katalogowy MM155EX CR DU 150
Nr kat. BDI 1366711
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,75
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | EX-CELL-O Replacement Spindle Bearing
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Ultra High Precision | Corrosion Resistant Ball
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7003 FE/HCPA9AD8HDTVK360
Opis
SKF 7003 FE/HCPA9AD8HDTVK360
Nr. katalogowy 7003 FE/HCPA9AD8HDTVK360
Nr kat. BDI 22784319
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
18 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | High Speed E Design
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring