230/710CAMKC3P55W507
Opis
NSK 230/710CAMKC3P55W507
Nr. katalogowy 230/710CAMKC3P55W507
Nr kat. BDI 21735834
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
41
Średnica Zewn. Milimetry:
1041,4
Otwór Metryczny:
838,2
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
658892
Elementy Złożenia:
EE763330 (1) | 763410 (1)
Numer Podstawowy:
EE763330
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
139,7
Otwór 1 - Cale:
31
Otwór 2 - Milimetry:
893,775
Wysokość - Cale:
5,5
Otwór 2 - Cale:
35,188
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
40,375
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Bronze
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No