TS2-230/850BL1KC#02
Opis
NTN TS2-230/850BL1KC#02
Nr. katalogowy TS2-230/850BL1KC#02
Nr kat. BDI 17150095
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
48,031
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 160 Deg C
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
50
Średnica Zewn. Milimetry:
1270
Otwór Metryczny:
1016
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
655342
Elementy Złożenia:
EE168400 (1) | 168500 (1)
Numer Podstawowy:
EE168400
Klasa Dokładności:
Standard
230/850BL1W33CS440
Opis
NTN 230/850BL1W33CS440
Nr. katalogowy 230/850BL1W33CS440
Nr kat. BDI 25265017
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Bronze
Luz Wewnętrzny:
Special
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
48,031
Średnica Zewn. Milimetry:
1220
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
1000
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
48,031
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
3016
Materiał Koszyka:
Brass
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
230/950KYMBW507C08
Opis
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Nr. katalogowy 230/950KYMBW507C08
Nr kat. BDI 1318062
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
53,543
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing