Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
7/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,438
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,125
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,875
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
7/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,438
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,125
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globális cikkszám GPN:
238450
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
7/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,438
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,125
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globális cikkszám GPN:
238448
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
7/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,438
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,125
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Globális cikkszám GPN:
238451
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
7/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,438
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,125
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,875
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class