cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
85
Średnica Rolki - Cale:
3,346
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
90
Średnica Rolki - Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
90
Średnica Rolki - Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating