cechy
Rozmiar Gwintu:
1/4" RC
Materiał Obudowy:
Polyethylene Terephthalate
Nazwa Produktu:
Single Point Lubricator
Wysokość Całkowita - Cale:
4,488
Wysokość Całkowita - Milimetry:
114
LB 8008 C5-A 1LB NET BRSH TP IDH 160796
Opis
LOCTITE LB 8008 C5-A 1LB NET BRSH TP IDH 160796
Nr. katalogowy LB 8008 C5-A 1LB NET BRSH TP IDH 160796
Nr kat. BDI 1055619
cechy
Inne Funkcje:
Non Curing | No Lumps - Coarse Particles - Separation | Brush Top Can
Typ Opakowania:
Can
Tekstura:
Paste
Kolor:
Copper
Nazwa Produktu:
Anti-Seize
Typ Produktu:
Copper Grade
515 50ML IDH 135479
Opis
LOCTITE 515 50ML IDH 135479
Nr. katalogowy 515 50ML IDH 135479
Nr kat. BDI 1055430
cechy
Inne Funkcje:
Anaerobic Cure | High Viscosity | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 275000; Thixotropic 950000 cP
Typ Opakowania:
Tube
Użycie Typowe:
Metal Flange Rigid
Tekstura:
Gel
Kolor:
Purple
Nazwa Produktu:
Gasketing
Typ Produktu:
Anaerobic
242 BLUE 250ML IDH 135356
Opis
LOCTITE 242 BLUE 250ML IDH 135356
Nr. katalogowy 242 BLUE 250ML IDH 135356
Nr kat. BDI 1055382
cechy
Inne Funkcje:
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 110; Prevailing 43 In-Lbs
Typ Opakowania:
Bottle
Użycie Typowe:
General Purpose
Tekstura:
Liquid
Kolor:
Blue
Nazwa Produktu:
Threadlocker
Typ Produktu:
Medium Strength