KSR16-L0-06-10-20-08
Opis
INA KSR16-L0-06-10-20-08
Nr. katalogowy KSR16-L0-06-10-20-08
Nr kat. BDI 1411818
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Typ Łańcucha:
Roller Chain
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,559
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
18,3
Inne Funkcje:
5.2 MM Teeth Width
KSR15-B0-08-10-16-08
Opis
INA KSR15-B0-08-10-16-08
Nr. katalogowy KSR15-B0-08-10-16-08
Nr kat. BDI 1411817
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
08B
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
Roller Chain
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
2,776
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
28,6
Inne Funkcje:
7 MM Teeth Width
KSR20-B0-08-10-18-15
Opis
INA KSR20-B0-08-10-18-15
Nr. katalogowy KSR20-B0-08-10-18-15
Nr kat. BDI 1175039
KSR15-B0-12-10-13-08
Opis
INA KSR15-B0-12-10-13-08
Nr. katalogowy KSR15-B0-12-10-13-08
Nr kat. BDI 1175024
KSR16-L0-12-10-17-15
Opis
INA KSR16-L0-12-10-17-15
Nr. katalogowy KSR16-L0-12-10-17-15
Nr kat. BDI 1175036