Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
CP-76360-L340

Porównaj

CP-76360-L340

Opis
HEPCO CP-76360-L340

HEPCO

Nr. katalogowy CP-76360-L340

Nr kat. BDI 19117831

cechy

Rozmiar: 340 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Aluminum
Inne Funkcje: Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Nazwa Produktu: Carriage Plate

Typ Produktu: Undriven

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CP-7634-L340

Porównaj

CP-7634-L340

Opis
HEPCO CP-7634-L340

HEPCO

Nr. katalogowy CP-7634-L340

Nr kat. BDI 19117827

cechy

Rozmiar: 340 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Aluminum
Inne Funkcje: High Strength | Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Nazwa Produktu: Carriage Plate

Typ Produktu: Undriven

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SS-CP-M-76-340

Porównaj

SS-CP-M-76-340

Opis
HEPCO SS-CP-M-76-340

HEPCO

Nr. katalogowy SS-CP-M-76-340

Nr kat. BDI 19121306

cechy

Rozmiar: 340 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Stainless Steel
Inne Funkcje: Type A | Corrosion Resistance | Medium Carriage Plate | Accommodates Lubricator or Cap Seal
Nazwa Produktu: Carriage Plate

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
CP-7634-L340-R

Porównaj

CP-7634-L340-R

Opis
HEPCO CP-7634-L340-R

HEPCO

Nr. katalogowy CP-7634-L340-R

Nr kat. BDI 19117828

cechy

Rozmiar: 340 MM L X 150 MM W X 18 MM H
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Aluminum
Inne Funkcje: Anodized | With Tapped Holes | Undriven Carriage Plate
Nazwa Produktu: Carriage Plate

Typ Produktu: Removable

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość