Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
WBK25L-31

Porównaj

WBK25L-31

Opis
NSK WBK25L-31

NSK

Nr. katalogowy WBK25L-31

Nr kat. BDI 1196769

cechy

Rozmiar: M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T
Calowe - Metryczne: Metric
Materiał: Steel
Inne Funkcje: Two M6 Set Screws
Nazwa Produktu: Locknut

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość