266 20/1 L WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 266 20/1 L WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 266 20/1 L WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23694226
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSHERA45EK 15.60 56C KLS
Opis
HUB CITY SSHERA45EK 15.60 56C KLS
Nr. katalogowy SSHERA45EK 15.60 56C KLS
Nr kat. BDI 23688269
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
112,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,88
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,263
Inne Funkcje:
Single Reduction | Over Sized Bearings | 90 Percentage Efficieny
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,51
265 10/1 B WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 265 10/1 B WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 265 10/1 B WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23684066
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted