cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,82
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
78,486
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,775
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,628
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,128
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
34,036
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,108
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
7,163
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,282
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
28,651
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,895
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,785
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
200,533
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
124,71
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,448
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,58
Sposób Montażu:
Bushed