10R31/35 HUB C=2.605 WRAPFLEX 3701116
Opis
REXNORD 10R31/35 HUB C=2.605 WRAPFLEX 3701116
Nr. katalogowy 10R31/35 HUB C=2.605 WRAPFLEX 3701116
Nr kat. BDI 21473836
cechy
Komponent:
Spacer Hub
Szerokość w Milimetrach:
66,167
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,7
Średnica Zewn. Milimetry:
93,98
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1150In-Lbs
Szerokość w Calach:
2,605
30R31 SP HUB C 1.585 W/HARDWARE WRAPFLEX
Opis
REXNORD 30R31 SP HUB C 1.585 W/HARDWARE WRAPFLEX
Nr. katalogowy 30R31 SP HUB C 1.585 W/HARDWARE WRAPFLEX
Nr kat. BDI 18483677
cechy
Komponent:
Spacer Hub
Szerokość w Milimetrach:
40,259
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,96
Średnica Zewn. Milimetry:
125,984
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used with Polyurethane Insert
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
4600In-Lbs
Szerokość w Calach:
1,585
V125 ELEMENT VIVA 7392650
Opis
REXNORD V125 ELEMENT VIVA 7392650
Nr. katalogowy V125 ELEMENT VIVA 7392650
Nr kat. BDI 18146349
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
98
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Średnica Zewn. Milimetry:
125
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 55
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
105Nm
Szerokość w Calach:
3,858
cechy
Typ Dzielony czy Jednolity:
Two Piece Split Recessed Screw
Otwór Gwintowany:
No
Komponent:
Shaft Collar
Szerokość w Milimetrach:
18,034
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyamide
Średnica Zewn. Cale:
2,5
Średnica Zewn. Milimetry:
63,5
Otwór Metryczny:
38,1
Inne Funkcje:
Stainless Steel Hardware
5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Opis
REXNORD 5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Nr. katalogowy 5R 70D BLK FLEX ELEMENT WRAPFLEX 3100544
Nr kat. BDI 21575218
cechy
Komponent:
Element Assembly
Szerokość w Milimetrach:
23,114
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
3,17
Średnica Zewn. Milimetry:
80,518
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Includes Nylon Cover and Fasteners
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
550In-Lbs
Szerokość w Calach:
0,91