Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,176
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
22
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
77,013
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,032
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
855,624
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
65
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
43,942
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,73
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Axial Fan PD Belt Style | QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
855,624
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
855,624
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85