SPA-200X2 TL2517
Opis
SPA-200X2 TL2517 KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy SPA-200X2 TL2517
Nr kat. BDI 15070451
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,091
Średnica Zewn. Milimetry:
205,5
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
SPA
Rozmiar Tulei:
2517
Ilość Rowków:
2
SPA-250X3 TL2517
Opis
SPA-250X3 TL2517 KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy SPA-250X3 TL2517
Nr kat. BDI 15069188
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,059
Średnica Zewn. Milimetry:
255,5
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
SPA
Rozmiar Tulei:
2517
Ilość Rowków:
3
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
10,4
Średnica Zewn. Milimetry:
264,16
Inne Funkcje:
Web Style | Taper Lock Bushing
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
C
Rozmiar Tulei:
2517
Ilość Rowków:
2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,02
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,106
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,966
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,708
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed