cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
480
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
18,898
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
17,323
Średnica Wału - Milimetry:
440
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
608119
15X16.5X0.75 HDS1 V / 1500253
Opis
SKF 15X16.5X0.75 HDS1 V / 1500253
Nr. katalogowy 1500253 / 15X16.5X0.75 HDS1 V
Nr kat. BDI 1242609
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
419,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
16,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
15
Średnica Wału - Milimetry:
381
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
182346
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
482,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,475
Otwór Obudowy - Cale:
19
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,688
Średnica Wału - Cale:
17,5
Średnica Wału - Milimetry:
444,5
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
406,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
16
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
14
Średnica Wału - Milimetry:
355,6
Calowe - Metryczne:
Inch
17.904X19.716X0.875 HS8 V / 1790448
Opis
SKF 17.904X19.716X0.875 HS8 V / 1790448
Nr. katalogowy 1790448 / 17.904X19.716X0.875 HS8 V
Nr kat. BDI 22779549
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
500,786
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
19,716
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
17,904
Średnica Wału - Milimetry:
454,762
Calowe - Metryczne:
Inch