18X20.25X1 HDS7 V / 1800653
Opis
SKF 18X20.25X1 HDS7 V / 1800653
Nr. katalogowy 1800653 / 18X20.25X1 HDS7 V
Nr kat. BDI 22779787
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
514,35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25,4
Otwór Obudowy - Cale:
20,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
1
Średnica Wału - Cale:
18
Średnica Wału - Milimetry:
457,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Heavy Duty
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
546,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
21,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
19,5
Średnica Wału - Milimetry:
495,3
Calowe - Metryczne:
Inch
19X21X0.875 HDS2 V / 1900566
Opis
SKF 19X21X0.875 HDS2 V / 1900566
Nr. katalogowy 1900566 / 19X21X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1245257
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
533,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
21
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
19
Średnica Wału - Milimetry:
482,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605653
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
510
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
20,079
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
18,504
Średnica Wału - Milimetry:
470
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
183320
18.5X20.5X0.875 HDS2 V / 1850553
Opis
SKF 18.5X20.5X0.875 HDS2 V / 1850553
Nr. katalogowy 1850553 / 18.5X20.5X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1244960
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
520,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
20,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
18,5
Średnica Wału - Milimetry:
469,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
183332