S01-P 62X72.6X6.75 H-ECOPUR SPECIAL
Opis
SKF S01-P 62X72.6X6.75 H-ECOPUR SPECIAL
Nr. katalogowy S01-P 62X72.6X6.75 H-ECOPUR SPECIAL
Nr kat. BDI 17028713
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,75
Otwór Obudowy - Cale:
2,858
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
H-Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,266
Średnica Wału - Cale:
2,441
Średnica Wału - Milimetry:
62
Calowe - Metryczne:
Metric
310 X 320 X 5 ECOPUR R14
Opis
SKF 310 X 320 X 5 ECOPUR R14
Nr. katalogowy 310 X 320 X 5 ECOPUR R14
Nr kat. BDI 24599147
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
320
Szerokość Nominalna - Milimetry:
5
Otwór Obudowy - Cale:
12,598
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
H-Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,197
Średnica Wału - Cale:
12,205
Średnica Wału - Milimetry:
310
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
183
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
7,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
H-Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
5,512
Średnica Wału - Milimetry:
140
Calowe - Metryczne:
Metric
K06-P 100X124.8X13
Opis
SKF K06-P 100X124.8X13
Nr. katalogowy K06-P 100X124.8X13
Nr kat. BDI 15043913
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
124,8
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,913
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
H-Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
3,937
Średnica Wału - Milimetry:
100
Calowe - Metryczne:
Metric
R14 22X32X16 H-ECOPUR SPECIAL
Opis
SKF R14 22X32X16 H-ECOPUR SPECIAL
Nr. katalogowy R14 22X32X16 H-ECOPUR SPECIAL
Nr kat. BDI 20294368
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
32
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
1,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
H-Ecopur
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
0,866
Średnica Wału - Milimetry:
22
Calowe - Metryczne:
Metric