Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
372836
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,362
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
372862
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,102
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,732
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 28900N Static Load Rating | 21000N Dynamic Load Rating
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
KT 354218 C3 IKO
Popis
IKO KT 354218 C3 IKO
Katalógové číslo výrobcu KT 354218 C3 IKO
BDI # 15002335
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Carbon Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 39500N Static Load Rating; 26000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No