Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
37,896
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37,786
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
962,57
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,506
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,433
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,133
Perem külső átmérője - milliméter:
83
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,061
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
79,58
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
748,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,775
Perem külső átmérője - milliméter:
127
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,745
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
121,28
Rögzítési mód:
Bushed