F842BF-25K-B5-M8
Opis
BOSTON GEAR F842BF-25K-B5-M8
Nr. katalogowy F842BF-25K-B5-M8
Nr kat. BDI 180595
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,73
Szerokość Całkowita - Cale:
7,87
F842BF-25K-B7-M8
Opis
BOSTON GEAR F842BF-25K-B7-M8
Nr. katalogowy F842BF-25K-B7-M8
Nr kat. BDI 180596
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,73
Szerokość Całkowita - Cale:
7,87
F247D-PH-24-B9-H1
Opis
BOSTON GEAR F247D-PH-24-B9-H1
Nr. katalogowy F247D-PH-24-B9-H1
Nr kat. BDI 175120
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
118,618
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | Removable Projection Shaft
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,53
VT075-025-0-RM075-19
Opis
BOSTON GEAR VT075-025-0-RM075-19
Nr. katalogowy VT075-025-0-RM075-19
Nr kat. BDI 847364
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,501
Szerokość Całkowita - Cale:
2,953
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5