P38-8M-20-1610 HT250
Opis
DODGE P38-8M-20-1610 HT250
Nr. katalogowy P38-8M-20-1610 HT250
Nr kat. BDI 255154
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,004
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Bushed
P38-8M-85 X 1/2 MPB HT
Opis
DODGE P38-8M-85 X 1/2 MPB HT
Nr. katalogowy P38-8M-85 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI 255871
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106,705
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106,934
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,747
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
73,914
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,91
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,825
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106,934
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106,934
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,747
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Bushed