Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,833
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,813
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
46,558
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6,35