Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,292
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,272
Szíjhézag:
1/5 Inch
Peremek:
No
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
58,217
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Perem külső átmérője - milliméter:
60,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,211
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
57,302
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Perem külső átmérője - milliméter:
60,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,211
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
57,302
Rögzítési mód:
Bushed