PCT 14M-64S-37/3020
Opis
GATES PCT 14M-64S-37/3020
Nr. katalogowy PCT 14M-64S-37/3020
Nr kat. BDI 20520624
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,008
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,21
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
37
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,974
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,81
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type DF3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
298,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,119
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,974
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,81
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,229
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,175
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
285,217
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,076
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed