cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,056
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,036
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
77,622
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6,35
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,481
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
Typ Pasa:
3MR-9 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,988
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka Pasa:
2 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
Typ Pasa:
2MR-9 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,988
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka Pasa:
2 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
Typ Pasa:
2MR-6 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,481
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,694
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,736
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
Typ Pasa:
3MR-15 Powergrip GT2