cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,203
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
33,604
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,173
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
16,18
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,637
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
30,556
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,008
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
53,975
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,961
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,868
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,546
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Power Grip GT | Aluminium
Średnica Podziałowa - Milimetry:
51
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,203
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
33,604
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,173
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,804
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,386
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
30,556
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,815
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,795
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,881
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,389
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
20,701
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,208
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
91,694
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,145
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
81,483
Sposób Montażu:
Rough Bore