cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,667
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169,342
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,362
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,335
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,837
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,781
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Power Grip GT | Aluminium
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
106,934
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,747
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
66,802
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,63
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,825
Sposób Montażu:
Rough Bore
14MX-38S-125 REBORE
Opis
GATES 14MX-38S-125 REBORE
Nr. katalogowy 14MX-38S-125 REBORE
Nr kat. BDI 1094934
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,654
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
182,042
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,555
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Poly Chain GT
Średnica Podziałowa - Milimetry:
169
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
125
Typ Pasa:
14M-125
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,381
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
66,294
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,336
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
60,477
Sposób Montażu:
Rough Bore