Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,756
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,713
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
70
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,757
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,712
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6W
Hézag átmérő - milliméter:
70,028
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
13,386
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,527
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
42,012
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
45,085
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
18,847
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,742
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
42,012
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
300,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type F1
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Rough Bore