264 20/1 C WR 182TC
Opis
HUB CITY 264 20/1 C WR 182TC
Nr. katalogowy 264 20/1 C WR 182TC
Nr kat. BDI 23693396
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
266 20/1 L WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 266 20/1 L WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 266 20/1 L WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23694226
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
304 20/1 A WR 182TC
Opis
HUB CITY 304 20/1 A WR 182TC
Nr. katalogowy 304 20/1 A WR 182TC
Nr kat. BDI 23695980
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
76,2
Sposób Montażu:
Direct Mounted
212 20/1 A WR 1.188
Opis
HUB CITY 212 20/1 A WR 1.188
Nr. katalogowy 212 20/1 A WR 1.188
Nr kat. BDI 23687002
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23694385
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted