212 40/1 A WR .938
Opis
HUB CITY 212 40/1 A WR .938
Nr. katalogowy 212 40/1 A WR .938
Nr kat. BDI 23686925
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
325 40/1 A WR 143TC 1.438
Opis
HUB CITY 325 40/1 A WR 143TC 1.438
Nr. katalogowy 325 40/1 A WR 143TC 1.438
Nr kat. BDI 23698614
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
SSW215 40/1 B WR 56C 1.500
Opis
HUB CITY SSW215 40/1 B WR 56C 1.500
Nr. katalogowy SSW215 40/1 B WR 56C 1.500
Nr kat. BDI 23695209
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
266 40/1 L WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 266 40/1 L WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 266 40/1 L WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 21573164
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,52
325 40/1 A WR 213TC 2.188
Opis
HUB CITY 325 40/1 A WR 213TC 2.188
Nr. katalogowy 325 40/1 A WR 213TC 2.188
Nr kat. BDI 23699117
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted