214 40/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 214 40/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 214 40/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23687965
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
177,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
177,8
Sposób Montażu:
Direct Mounted
184 40/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 184 40/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 184 40/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23685343
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,345
SSW184 40/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY SSW184 40/1 C WR 56C
Nr. katalogowy SSW184 40/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23692971
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,475
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,751
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,123
324 40/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 324 40/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 324 40/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23698245
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
43,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Direct Mounted