Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,147
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,504
Hézag átmérő - milliméter:
283,13
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,016
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
249,55
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
60
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,376
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
13,805
Hézag átmérő - milliméter:
339,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
50
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,147
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,504
Hézag átmérő - milliméter:
283,13
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,625
Láncméret:
10B-1
Lánchézag - milliméter:
15,875
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,147
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
11,504
Hézag átmérő - milliméter:
283,13
Rögzítési mód:
Rough Bore