cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,093
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
134,874
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,039
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,362
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,9
Średnica Zewn. Milimetry:
200,66
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
2926V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
1
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,75
Średnica Zewn. Milimetry:
146,05
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,9
Średnica Zewn. Milimetry:
149,86
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
6