cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,249
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,176
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
488,925
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
22
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
J
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
10
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,65
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,54
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
499,11
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
85
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
SK
Ilość Rowków:
1
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,249
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,195
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
43,942
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,73
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
488,925
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
35