cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8
Średnica Zewn. Milimetry:
203,2
Otwór Metryczny:
85,725
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
Globalny Numer Części GPN:
655499
Elementy Złożenia:
NA497-SW (2) | K312463 (1) | K109596 (2)
Numer Podstawowy:
NA497
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
65,1
Otwór 1 - Cale:
3
Otwór 2 - Milimetry:
76,2
Wysokość - Cale:
2,563
Otwór 2 - Cale:
3
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,5
Inne Funkcje:
Single Row | Cageless | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,963
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
70
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,756
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,18
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
60
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,125
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
117,348
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
4,62
Inne Funkcje:
Double Row | Double Nut | Urethane Seal
Typ Obudowy:
Cartridge Unit
Materiał Obudowy:
Cast Steel
Sposób Montażu:
V Lock
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
Rozsuwny/Stały:
Expansion
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Ceramic
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring