Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
W
Počet drážok:
12
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
7060
Počet drážok:
12
230/950KYMBW507C08
Popis
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Katalógové číslo výrobcu 230/950KYMBW507C08
BDI # 1318062
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
53,543
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Split Taper Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
U0
Počet drážok:
5
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
53
Vonkajší priemer – milimetre:
1346,2
Ostatné vlastnosti:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
8V
Veľkosť púzdra:
6050
Počet drážok:
10