Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
61,112
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
406,4
Furat - hüvelyk:
16
Egyéb jellemzők:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
646986
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,406
Alapszám:
EE234160
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
74,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
457,2
Furat - hüvelyk:
18
Egyéb jellemzők:
Light Duty
Globális cikkszám GPN:
648462
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,938
Alapszám:
L570649
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
74,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
431,8
Furat - hüvelyk:
17
Egyéb jellemzők:
Light Medium Duty
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,938
Alapszám:
LM869448XA
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
21,26
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NCF1892AVWEW37RC6
Leírás
TIMKEN NCF1892AVWEW37RC6
Anyagszám NCF1892AVWEW37RC6
BDI anyagszám 21956609
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
565052
A görgősorok száma:
Single Row