cechy
Komponent:
Keyless Screw Locking Assembly
Seria:
AS
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Średnica Zewn. Milimetry:
90
Otwór Metryczny:
60
Długość - Milimetry:
19,99
Inne Funkcje:
Power-Lock
Długość - Cale:
0,787
4014MG90BF-F2.000
Opis
TSUBAKI 4014MG90BF-F2.000
Nr. katalogowy 4014MG90BF-F2.000
Nr kat. BDI 922691
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,018
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
199,898
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,908
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
178,257
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
90
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
Typ Pasa:
8M-30
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
Typ Pasa:
8M-30
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
8,44
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Carbon Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,725
Średnica Podziałowa - Milimetry:
214,37
Sposób Montażu:
Rough Bore